三共コーポレーション
三共コーポレーションの 刈払機
三共コーポレーションの 一般草刈用カッター/チップソー
超軽量草刈チップソー2枚組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
14532790
品番
2SC-230
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メッシュ軽量タイプなので作業時の負担を軽減!
チップは衝撃に強い斜埋込タイプを採用。耐久性に優れ切れ味抜群です!
用途
一般草刈り用
刃数
36P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
230
内径(mm)
25.4