本体

ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14532957 品番 FUNLOGY Portable MiniRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。
直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。
パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。
IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。
ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。

付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書) 適合サブウーファー:パッシブラジエーター レッド 質量(g)約250 入力電源:5V-1.0A インターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用) 防塵防水性能IP67 スピーカー6W,3Ω バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)Φ70×80 Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 稼働時間(時間)最大10〜16(20〜40%出力時) スピーカーサイズ(mm)Φ42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする