本体
本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。 最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。 デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。 スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。 ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。 ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。