本体

スピーカー FUNLOGY Speaker

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 14532991 品番 FUNLOGY SpeakerWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。
最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。
デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。
スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。
ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。
ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。

付属品取扱説明書 適合サブウーファー:パッシブラジエーター ホワイト 質量(g)約260(片方のサイズ) 入力電源:5V-1.0A(USB Type-A) スピーカー14W(7W,3.6Ω×2) サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ) 音声入力3.5mmイヤホンジャック スピーカーサイズ(mm)Φ48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする