曜日別特売
BOYAMINI12 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533000

セット

BOYAMINI12 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533000
BOYAMINI12 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533000
BOYAMINI12 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533000
BOYAMINI12 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533000
BOYAMINI12 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533000
BOYAMINI12 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533000
BOYAMINI12 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533000

コンパクトワイヤレスマイク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットブラックセット内容トランスミッター×2、Lightningレシーバー×1、USB-Cレシーバー×1、充電ケース×1、USB-C - USB-A 充電ケーブル×1、キャリングポーチ×1注文コード14533000品番BOYAMINI12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。
親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。
DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。
アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。

適合信号対雑音比:>80dBセット内容トランスミッター×2、Lightningレシーバー×1、USB-Cレシーバー×1、充電ケース×1、USB-C - USB-A 充電ケーブル×1、キャリングポーチ×1ブラック質量(g)約5(トランスミッター)、約2.5(USB-Cレシーバー)、約3(iOS Lightningレシーバー)、約29(充電ケース)周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)コネクタType-C、Lightning極性無指向性サイズ(mm)31×15×16.4(トランスミッター)、23.2×22.4×10.1(USB-Cレシーバー)、23.2×22.6×10.1(iOS Lightningレシーバー)、67.4×48.4×22.5(充電ケース)伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする