曜日別特売
BOYAMINI13 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533009

セット

BOYAMINI13 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533009
BOYAMINI13 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533009
BOYAMINI13 コンパクトワイヤレスマイク BOYA 14533009

コンパクトワイヤレスマイク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットホワイトセット内容トランスミッター×2、Lightningレシーバー×1、USB-Cレシーバー×1、充電ケース×1、USB-C - USB-A 充電ケーブル×1、キャリングポーチ×1注文コード14533009品番BOYAMINI13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。
親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。
DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。
アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。

適合信号対雑音比:>80dBセット内容トランスミッター×2、Lightningレシーバー×1、USB-Cレシーバー×1、充電ケース×1、USB-C - USB-A 充電ケーブル×1、キャリングポーチ×1ホワイト質量(g)約5(トランスミッター)、約2.5(USB-Cレシーバー)、約3(iOS Lightningレシーバー)、約29(充電ケース)周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)コネクタType-C、Lightning極性無指向性サイズ(mm)31×15×16.4(トランスミッター)、23.2×22.4×10.1(USB-Cレシーバー)、23.2×22.6×10.1(iOS Lightningレシーバー)、67.4×48.4×22.5(充電ケース)伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする