セット

BY-V20 ワイヤレスマイク BOYA 14533045 BY-V20 ワイヤレスマイク BOYA 14533045 BY-V20 ワイヤレスマイク BOYA 14533045 BY-V20 ワイヤレスマイク BOYA 14533045 BY-V20 ワイヤレスマイク BOYA 14533045

ワイヤレスマイク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14533045 品番BY-V20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

USB-Cデバイスに対応した軽量ワイヤレスデュアルマイク。手軽に配信をスタートしたい方向けのエントリーモデル。
トランスミッターはフル充電の状態から、最大9時間の連続使用を実現。レシーバーは接続デバイスから電源が供給されるので充電不要です。
レシーバーにはデバイス充電用のUSB-Cポートが搭載されており、USBケーブルを通じて接続したデバイスの充電が可能。
トランスミッターのNRボタンをクリックすることで、簡単にノイズキャンセリングをオンにすることができます。

セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、ウィンドスクリーン ×2、USB-A - USB-Cケーブル ×2 質量(g)トランスミッター:9.5、レシーバー:6 連続使用時間約9時間 動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定) サイズ(mm)トランスミッター:53.1×18.3×10.2、レシーバー:45×23.8×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする