不燃手すき和紙化粧板 越柊

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14535809 品番 KS18RA
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

大判の手すき和紙を使用した不燃化粧板です。
越前和紙「越」と木と冬を合わせた漢字「柊(ひいらぎ)」をつなげ、雪のように白い越前和紙と北陸地域の原風景である冬を表現しています。
フクビのコーティング技術によって、不燃と防汚の効果を付与。
ホテルや商業施設当の顔となり、海外の方が多く訪れる空間に日本の伝統美を写し出す不燃化粧板です。

用途内装建材 寸法(mm)3.2×930×1850 基材ガラス繊維補強酸化マグネシウム板 色(柄)RAIN 表面コーティング処理手すき和紙 認定番号【不燃】NM-4959
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※屋外や浴室、台所のシンク廻りといった水や雨がかかる場所では使用しないでください。
※湿気を帯びた下地、施工後に湿気を帯びる可能性のある下地には施工しないでください。
※壁面以外には使用しないでください。
※5℃以下の環境では施工しないでください。接着剤の硬化不良の恐れがあります。
※切断加工に使用する刃物は、超硬チップソーをご使用ください。
※和紙は機械すきではなく人の手で一品一品製作させる手すきの和紙を使用しています。そのため、同じ柄でも見た目に違いが生じることがあります。
※直接手で触れる使用方法はお控えください。和紙に直接手で触れると表面の繊維が傷むことがありますので、ご注意ください。
※洗剤や薬品などの液体をかけないようにしてください。変色・消耗・劣化等の現象が起こる場合があります。
※保管する場合、湿気の高い場所は避けてください。特に水漏れは防いでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする