YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AV家電
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の エアコンリモコン
エアコンリモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14536125
品番
RC25W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:ABS ボタン:シリコン
色
ホワイト
本体寸法(mm)
W56×H140×D19
本体質量(g)
68
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)