YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 作業灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 投光器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クランプ式投光器
LED投光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
【器具】7.5
色
ホワイト
注文コード
14536211
品番
FLLE50DWE01WH
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
色
ホワイト
消費電力(W)
50
本体質量(g)
3.215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×355×55
周波数
50/60Hz
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
【器具】7.5
配光角度(°)
90(広角)
防水性
あり(IP66相当)
演色指数(Ra)
70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません