LED投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)【器具】13.5 ブラック 注文コード14536281 品番FLLE90DWWE01BK
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は光束・色など12種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ ブラック 消費電力(W)90 本体質量(g)3.37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55 周波数50/60Hz 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)【器具】13.5 配光角度(°)110(超広角) 防水性あり(IP66相当) 演色指数(Ra)70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする