KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
金属サイディングはる一番 クワトロスパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
14536308
品番
MP3B5PM1
参考基準価格(税別)
¥21,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シンプルモダンな外観に映える幅広スパン調。
材質
鋼板:高耐候ポリエステル
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
色
Pボルトグリーン
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
5.1
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)4.5G/2.8/0.8
働き幅(mm)
400
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る方向・角度、光の加減により本体継目や表面のゆがみが目立つ場合があります。