KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
14536317
品番
MF3C2BE1
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
色
コモンホワイト
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)5.6GY/8.4/0.4
働き幅(mm)
400
関連資料:
注意事項(0.91MB)
(0.91MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。