セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
ロックアウト用パドロック (吊38mmタイプ)【10本】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
14536405
品番
14657-10
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
三重塗装で高耐腐食性。
10個セット。
キー各2本付属。
用途
ロックアウト、タグアウトに。
付属品
キー2本
セット内容
短/赤/10個セット
材質
本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)
寸法(mm)
吊径Φ6 x H38
色
赤
高さ(mm)
38
タイプ
吊38mmタイプ
吊径(mm)
Φ6
入数
10本セット
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※セット内の鍵番号は選べません。