山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁労用金具
漁火ブランチハンガー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
長さ(mm)
125
注文コード
14536430
品番
F4A26125A60
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
125
幅(mm)
【コイル】10
線径(Φmm)
2.6
寸法(Φmm)
6