イースタン工業
イースタン工業の キッチン
イースタン工業の キッチン本体
イースタン工業の システムキッチン
ラルチェ 流し台
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14537051
品番
LAV-195-C3RN
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
スッキリデザインのローコストシステムキッチン奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
用途
3口グリルレスタイプの加熱機器が取り付けられます。
付属品
4本差し包丁差し
穴径(Φmm)
【水栓】38
間口W×奥行D×高さH(mm)
1950×600×850+40
本体
白化粧
材質(天板)
ステンレス
材質(底部)
アルミ貼り
色(扉)
ナチュラルウッド(コート紙)
シンク位置
右
排水金具
Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
注意
※下台2台、天板、排水トラップの4梱包を現場での組み立てになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません