佐川急便 エクスプレスBOX S用(※段ボール箱は付属しません)

ARCBS60-100 宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用 ホワイトバリーン 14539555 ARCBS60-100 宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用 ホワイトバリーン 14539555 ARCBS60-100 宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用 ホワイトバリーン 14539555 ARCBS60-100 宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用 ホワイトバリーン 14539555 ARCBS60-100 宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用 ホワイトバリーン 14539555 ARCBS60-100 宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用 ホワイトバリーン 14539555

宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(100セット) 注文コード14539555 品番ARCBS60-100
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

佐川急便のエクスプレスBOXにぴったり収まる保冷内箱です。
素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。
アローエコは、官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。
・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て
・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)

用途
食品、化学品、飲料、生鮮、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。
農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材に。
冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。
常温輸送の際の暖気からの遮断に。
形状その他 厚さ(mm)【断熱材】20 内寸奥行(mm)204 内寸幅(mm)154 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)204×154×98 内寸高さ(mm)98 入数(枚)100 対応【ダンボール箱】佐川急便 エクスプレスBOX Sサイズ【外寸(mm)】200×250×150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外箱(佐川急便のエクスプレスBOX)は付属いたしません。
※仕上がりは多少の誤差が生じる可能性がございます。
※基本的にPE袋梱包での出荷となります。
※個人宅への配送は対応しておりません。
※紙素材を使用しており、燃えやすいので火気等に近づけないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする