椅子脚カバー クリア シリコンキャップ 丸脚 2脚分 8個セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 14539799 品番 AFF-IAC001-S-8SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

柔らかいシリコン製の椅子脚カバーです。被せるだけで簡単に装着ができます。
椅子やテーブル脚による床の傷や騒音防止に役立ちます。

用途椅子・テーブル脚による床の傷、騒音防止に 材質シリコン、フェルト 寸法(mm)Φ25×30×Φ17 クリア サイズS タイプ円形 内容1セット(8個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする