AFF WARE
AFF WAREの オフィスインテリア
AFF WAREの 脚カバー・脚キャップ
椅子脚カバー クリア シリコンキャップ 丸脚 2脚分 8個セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
14539808
品番
AFF-IAC001-M-8SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
柔らかいシリコン製の椅子脚カバーです。被せるだけで簡単に装着ができます。
椅子やテーブル脚による床の傷や騒音防止に役立ちます。
用途
椅子・テーブル脚による床の傷、騒音防止に
材質
シリコン、フェルト
寸法(mm)
Φ35×30×Φ20
色
クリア
サイズ
M
タイプ
円形
内容
1セット(8個)