Green Select バイオカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10組) 注文コード 14545669 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

一部植物性由来のバイオマスプラスチックを使用し、環境に配慮したフタ付きのプラスチック容器。
揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。密閉容器ではない為、持ち運ぶ際は水平になるよう注意する。火のそばに置かない。

材質ポリエチレンテレフタレート 容量(mL)200 直径(Φmm)101 高さ(mm)44 耐熱温度(℃)60 商品タイプ本体+蓋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする