曜日別特売
- feeling どんぶり 大和物産 14546159

feeling どんぶり

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(10個)
直径(Φmm)134
高さ(mm)60
内容量1個(10個)注文コード14546159品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

熱が伝わらないから持ちやすい、使い捨てのどんぶり。お祭やイベント、お店で大活躍する発泡容器。
酒、アルコール成分を含む食品の長期保存は不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。

材質ポリスチレン容量(mL)280(1個あたり)直径(Φmm)134高さ(mm)60商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14546125
2025-04-13
用途: バーベキュー
有限会社森井輪業自動車・二輪車・自転車関連業

たくさん入っているのです、バーベキューに大活躍しています。

2024-10-23
用途: 炊き出し
教育・研究機関

豚汁を入れるのにちょうどいい大きさでよかった。また来年も購入したい。

対象商品 : 14546125
2023-10-26
用途: 町内行事の豚汁提供に
その他業種

イメージしていたとおり、やや大きめの直径なので具材もよそい易かったです。見ていた限り小学生くらいの子供達にも持ちやすい形たったのではと感じました。容器の厚みは薄いですが熱さは伝わらないので安心できます。

対象商品 : 14546195
2023-02-07
用途: 作業小屋の簡易食器として
株式会社松井組

作業小屋の簡易食器として購入しました、使い捨てるにちょうどいいコスパの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする