ヒラノトレーディング
ヒラノトレーディングの はかり
ヒラノトレーディングの 上皿はかり
ヒラノトレーディングの アナログ上皿はかり
キッチンスケール 1kg
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14547044
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家庭料理などの計測に最適な上皿ハカリ
お菓子作りにも適しています
種類
上皿ハカリ
ひょう量(kg)
1
寸法(cm)
17.8×17×15.5
表示形式
アナログ
計量皿形状
丸