オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
モノプレミアム 台所スポンジ ソフト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14547166
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンインテリアに合わせて選べるスポンジ。
泡立ち・水切れのよい3層構造。
スポンジ部分に抗菌加工。
材質
ナイロン不織布, ポリウレタンフォーム
厚さ(cm)
3.5
寸法(横×縦)(cm)
11.8×5.9
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。