オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
モノプレミアム ネットスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14547175
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
キッチンインテリアに合わせて選べるスポンジ。
フィルム状のネットのエッジで汚れをかき取る。
スポンジ部分に抗菌加工。
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
厚さ(cm)
2.5
寸法(横×縦)(cm)
15×8
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応