オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
NEWタフポン ミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14547218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
洗浄力MEDIUM!
耐久性にすぐれ毛玉になりにくい!※不織布はしだいに手になじんできます。
キズつけにくく汚れをしっかり落とす。
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(不織布)ナイロン 卵の殻研磨剤入り
質量(g)
10
寸法(縦×横×高さH)(cm)
12×5.8×3.5(1個あたり)
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応