オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
NEWタフポン ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
14547245
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
洗浄力SOFT!
耐久性にすぐれ毛玉になりにくい!※不織布はしだいに手になじんできます
キズつけにくくソフトに洗えます。
泡立ち・水切れのよい3層構造。
材質
(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(不織布)ナイロン
質量(g)
20
寸法(縦×横×高さH)(cm)
12×5.8×3.5(1個あたり)
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応