スライダー式 ジッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(45枚) 注文コード 14548259 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
588

電子レンジで解凍OK! とっても便利な冷凍・冷蔵保存パックスライダー式ジッパー
スライダー式で開け閉めラクラク
食材を新鮮保存、調理の下ごしらえに、旅行・レジャーに、いろんな使い方ができる
小物の整理や食品の仕分けに便利

材質本体:ポリエチレン、ジッパー部ツマミ:ポリプロピレン 透明 質量(g)321 種類平袋(チャック・テープ付) 入数(枚)45 サイズ(号)M 寸法(横×縦)(cm)20×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする