携帯用ストローホッパーキャップ スヌーピー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14549485 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ペットボトルを ストローホッパー タイプの水筒に変身させるペットボトルキャップ
ワンプッシュで簡単に開けられる
300ml 500ml の ペットボトル に対応

材質フタマスコット部:ABS樹脂 フタ・本体:ポリプロピレン ケース:AS樹脂 フタパッキン・リングパッキン・ゴムリング・チューブ:シリコン樹脂 プッシュボタン・ストロー吸い口・ストロー止具:ポリプロピレン ストロー:ポリエチレン スヌーピー 長さ(cm)14 寸法(Φcm)5
注意
※炭酸飲料には使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする