スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌 ふんわり盛れる ドーム型フタ 2段 弁当箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14551025
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさアップ、ふわっと弁当箱
フタに押されないので盛った時のふんわり感や美味しさをそのままキープ
高い仕切りでおかずが片寄りにくい
食べた後はコンパクトに収納
材質
フタ:AS樹脂 本体・中フタ・止具・仕切:ポリプロピレン パッキン:シリコーン 保冷バック:表生地:ポリエステル 中材:発泡ポリエチレン 裏地:アルミ蒸着フィルム
色
ブラック
容量(mL)
850(上段330+下段520)
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ランチバッグ:21×12×10、弁当18.5×10.7×9.8