ホーロー ストックポット 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14551540 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

食材の下ごしらえや常備菜の保存に便利なホーローストックポット
酸・アルカリに強く食品を選ばない
表面はガラス質なので食品のにおいや色が移りにくく保存に適している
食材の風味を損なわないから、漬物や梅干し、ジャムなど長期保存したいものにもぴったり

材質本体/ほうろう用鋼板、表面加工/ほうろう加工、シール蓋/EVA樹脂 質量(g)2170 容量(L)14 寸法(cm)35.0×29.2×26.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする