ポッキンブレーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14551638 品番FIPB-EK-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。
家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。
ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。
コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。

用途セーフティータップ。 仕様過負荷・漏電保護兼用 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)450 電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内 過負荷15A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする