どこでもペタっとゴミ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード14551646 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

お好きな場所にペタッと貼るだけでゴミ箱代わりに使える便利なゴミ袋。
洗面台やキッチン、リビングや勉強机等に貼ってお使いいただけます
柄入りなのでオシャレで中身も見えにくくしています
狭いスペースにぴったりな貼って使えるゴミ袋。幅広い使い方ができます

半透明 材質ポリエチレン 質量(g)43 寸法(横×縦)(mm)230×230 マチ(cm)3 (総マチ6)
注意
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする