ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 固定脚会議テーブル
チェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14551866
品番
NT-W90S-PB
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
会議室や事務所に適したチェアです。
背もたれは掴みやすい持ち手付のデザインです。
おしゃれなシルバー脚です。
4脚まで重ねて収納可能です。
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
スタッキング可能(4脚まで)
材質
背・座:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム(座)、脚部:スチールパイプ(Φ19.1)、焼付塗装(シルバー)Φ50ナイロン双輪キャスター
質量(kg)
4.8
色
ピーコックブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×525×740 SH430
寸法SH(mm)
430
グリーン購入法
適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,780
/
税込
¥
6,358
北海道地方
数量1につき
¥
7,380
/
税込
¥
8,118
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません