モノタロウの ヘルメット
モノタロウの ヘルメット関連商品
モノタロウの ゴーグルクリップ ヘルメット用
LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
14552049
品番
MP001
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
用途
LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ
材質
POM
質量(g)
9
適合ベルト幅(mm)
20-25
適合溝幅(mm)
ヘルメット:10まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15x10x47
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ヘルメットの種類・形状により使用できない場合があります。
※厚みやクリップの劣化などにより外れることがあるため、事前点検を行ってください。
商品説明動画
【LEDヘッドライトクリップ ヘルメット取付用】LEDヘッドライトのズレを防止!便利なヘルメットクリップの使い方.
参考になった