曲りノズルエルボ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 14552058 品番 XA-179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。
シール施工の能率向上にお役に立ちます。
セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。

用途標準ノズルの角度付けに 仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなど セット内容1本 主成分ポリエチレン 危険物の類別非危険物
注意
※曲り部分のジョイント部品のため、先端ノズルは付属しておりません。
※用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-13
用途:
シーリング工事

シーリングガンは作業時にスペースを必要とするので、狭い場所での作業ではこれがあるとスムーズに仕上がります。価格が高いので使用後に乾燥させてから再利用しています。価格が高いので★-1です。★

対象商品:
09681856
2020-04-05
用途:
コーキング工事

狭い場所での作業には必需品です。
乾燥させたあとは再利用できるので助かってます。

対象商品:
09681856
2020-07-07
用途:
サイズが合わない
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コーキングのメーカーによりサイズが合いません。山が違う様です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

品質改善に努めてまいります。

対象商品:
09681856
2019-04-10
用途:
シール作業時
株式会社中井保温工業 様 (建設業・工事業)

これがないと作業できません。
最初からつけてほしいくらいなので
いつも箱買いしてます。

対象商品:
09681856
2017-06-12
用途:
狭い場所でコーキング
株式会社杉本工芸社 様

狭い場所では必須です 
200mmのロングノズルもほしいです

対象商品:
09681856
2016-10-23
用途:
シーリング
大信工業株式会社 様 (建設業・工事業)

シーリング作業には、必須アイテムでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする