コニシ
コニシの ねじ緩み止め
コニシの 中強度
ネジやま救助隊 ゆるみ止め
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4mL×5本)
注文コード
14552225
品番
NS-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スピード固定!
固定したネジは必要時にはずせるので安心。
成分
アクリル樹脂系
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4mL
危険物の性状
非水溶性