ボンド アロンアルフア光

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4g×10個) 注文コード 14552241 品番 6009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アロンアルフアだから、高速・強力接着できる
付属ライトの照射で、硬化時間をさらに短縮
付属ライトの照射で、白化を防止
付属ライトの照射で硬化時間を速めるから、盛り上げ接着や充填接着も可能
通常のアロンアルフアとしても使用できます
付属ライトは硬化時間短縮に最も効果的な青色光を採用
付属ライトはUVライトと比較すると目に優しく、電池交換も可能な仕様

用途
位置決めが必要な小さな部品、白化を防止しながら接着したい用途
コーティング用途やパーツ作り
補修用途にも
付属品専用LEDライト×1個(CR2016×2個テスト用付属) 適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール 主成分エチルα-シアノアクリレート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40g 危険物の性状非水溶性
注意
※光透過性のない素材など、接着剤にライトの光が到達しない場合、硬化時間の短縮・白化防止の効果はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44366134
2025-08-20
用途:
透明材の接着など
システムサポートプロダクツ 様

性能は全く問題ないです。
が、ひと月ほど経つとノズルが詰まってしまい残りが使えなくなってしまいます。
交換用のノズルだけ販売して欲しいです。

2025-03-28
用途:
光接着を必要とする部分の接着と充填
システムサポートプロダクツ 様

性能的には問題ないです。
他の光硬化材と比較しても、強度や接着性は優れていると判断しています。
ただし・・・・・
容器構造上の問題でしょうが、ノズルの先端が詰まってしまい、半分も使わないうちに使えなくなってしまうのが残念です。
コニシ様にはノズル部分の構造の改善を検討頂きたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
44366134
2023-11-29
用途:
プラモデルの作成
有限会社大木農園 様 (農・林・水産業)

非常に使い勝手が良い。ただし接着剤のみが欲しいときにライトもついてくるのはどうかと思います。接着剤のみの販売もお願いします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする