曜日別特売
FL-1214H-C ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックス 14557125

ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ストローク(mm)14
最大吸収エネルギー(J)5.4
キャップキャップ付き
内容量1個注文コード14557125品番FL-1214H-C
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。

ストローク(mm)14区分高速用質量(g)49最大吸収エネルギー(J)5.4キャップキャップ付き等価質量(kg)最大30衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大抗力値(N)1156毎分吸収エネルギー(J/min)最大98最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)12.7以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする