不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-2016Eシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
キャップ
有
無
有
等価質量(kg)
最大120
最大300
最大200
最大120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14557448
品番
FA-2016E3-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
16
最大吸収エネルギー(J)
35
キャップ
有
等価質量(kg)
最大120
衝突速度範囲(m/sec)
0.7~3
オリフィス方式
多孔式