FK-3650AL-C ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36) 不二ラテックス 14558069

FK-3650AL-C ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36) 不二ラテックス 14558069
FK-3650AL-C ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36) 不二ラテックス 14558069

ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
ストローク(mm)50
最大吸収エネルギー(J)400
キャップ
等価質量(kg)最大3400
内容量1個注文コード14558069品番FK-3650AL-C
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。

ストローク(mm)50AM36×1.5B50区分低速用F14D148.5C217E128GΦ12最大吸収エネルギー(J)400キャップ等価質量(kg)最大3400衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大抗力値(N)25000毎分吸収エネルギー(J/min)最大2352最大使用サイクル(cycle/min)30ピストンロッド復帰力(N)120以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする