FA-3650UD-S ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックス 14558218

ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
キャップ
等価質量(kg)最大1400
内容量1個注文コード14558218品番FA-3650UD-S
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)392キャップ等価質量(kg)最大1400衝突速度範囲(m/sec)0.7~3オリフィス方式多孔式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする