不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
キャップ
有
無
有
等価質量(kg)
最大1400
最大1400
最大2700
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14558236
品番
FA-3650UD-C
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
最大吸収エネルギー(J)
392
キャップ
有
等価質量(kg)
最大1400
衝突速度範囲(m/sec)
0.7~3
オリフィス方式
多孔式