FWM-3650UBD-C ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックス 14558245

ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャップ
等価質量(kg)最大2700
内容量1個注文コード14558245品番FWM-3650UBD-C
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)392キャップ等価質量(kg)最大2700衝突速度範囲(m/sec)0.3~2オリフィス方式多孔変則式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする