MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの PCバッグ/キャリングバッグ
MOTTERUの ガジェットポーチ
sofumo mashikaku pouch(マシカクポーチ) スタイリッシュ ガジェットポーチ メイクポーチ 収納 旅行 シンプル スクエア 全2色 カーキ(MOT-GPOUCH03-MG)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14558489
品番
MOT-GPOUCH03-MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザイン
デジタルをスマートに、ライフスタイルを洗練
瞬時に決まる、スタイルの秘密はポーチに
どこを見ても、ちょっと良い感じ
シンプルに美しく、賢く収納
整理収納しやすい工夫も充実
材質
表地:ポリエステル
裏地:ポリエステル
色
カーキ
本体質量(g)
約67
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約135×50×135(引き手部分を除く)
保証期間
初期不良のみ