対応機種
■Apple
iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3〜6世代)・11インチ iPad Pro(第1〜4世代)・iPad Air(第4〜5世代)
AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど
USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応
■Androidスマートフォン
SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ
Google Pixel シリーズ
SAMSUNG Galaxy シリーズ
Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ
FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ
Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ
SONY Xperia シリーズ
などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応
■その他
タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等
USB-C搭載の各種機器に対応しています。
※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。
定格出力
USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]
USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]
※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
定格入力
USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]
USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護
色パール
本体質量(g)約99
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5
バッテリー容量(Ah)5
保証期間2年間
動作温度(℃)充電時:0〜35、放電時:0〜35