代表画像

FR795SCC-700 ステンレス スライドレール LAMP(スガツネ工業) 14558681 FR795SCC-700 ステンレス スライドレール LAMP(スガツネ工業) 14558681

ステンレス スライドレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 14558681 品番 FR795SCC-700
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。
レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。
グリスレスです。
NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。

寸法A(mm)348 寸法F(mm)547 寸法D(mm)163 寸法E(mm)355 寸法B(mm)540 寸法C(mm)668 寸法G(mm)665 移動距離(mm)685 適合温度(℃)-20〜80 レール長さ(mm)700 質量(g/ペア)3160 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
注意
※スライドレールは1つの筐体に対し、同じシリーズ内よりお選びください。シリーズが変わるとレールの摺動感覚や音などが大きく変わる場合があります。
※ステンレス鋼製のスライドレールは一部樹脂部品を使用しているものもあります。高温、薬品使用などの環境下で使用する際はご確認ください。
※レールの脱着ができるボールベアリングタイプのスライドレール(ドロワーレール付は含みません)は、インナーメンバー、アウターメンバーを高精度な嵌合で組み合わせているため、組み合わせを変えないでください。
※インナーメンバーを差し込む際は、リテーナーを手前に配置してください。リテーナーが奥に配置している状態で施工すると、リテーナーにうまくセット出来ず、変形や作動不良を引き起こす恐れがあります。
※スライドレール選定にあたっての注意点/スライドレールの持つ性能は、使用状況により変化します。キャビネットの寸法および重心位置、使用頻度、スライドレールの取付方法、キャビネットの設置場所などにより、スライドレールの耐久性、耐荷重特性は大きく異なります。ご検討の際は、試作・検証のうえ、選定してください。スライドレール使用温度範囲は5℃〜35℃となります。
※インナーメンバーとアウターメンバーの組み合わせを変えないでください。
※スライドを完全に閉じたとき及び最大にスライドを伸ばしたときにスライドレールに大きな衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする