注意
※機器に供給される電力が許容できる最大電力を超えた場合、電力の供給を自動的に停止します。充電を再開する場合はボタンを押してしてください。
※USB-Cポートのみを使用する場合の出力は20Wですが、USB-Aポートの最大出力は12Wです。
※この製品はサージ保護機能がありません。
※USB-AポートはQuick Charge 3.0に対応していません。
※USB-Aポートを同時に使用している場合、USB-CポートはQuick Charge・Power Deliveryに対応しません。
※ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。
※アルコールや洗剤で本製品を掃除しないでください。漏電や火災などの原因となります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※パッケージ、取扱説明書、製品本体に「Anker 341 USB Power Strip」と印字されておりますが、「Anker USB Power Strip (11-in-1) 」と同一製品なります。
※LED表示は睡眠に配慮した設計になっており、夜間に明るすぎない光量となっております。そのため、昼間は視認性が低下する場合がございます。