オーム電機
オーム電機の キッチン/調理家電
オーム電機の ケトル/ポット
オーム電機の ケトル/ポット関連品
マグネットコード 熱器具用 1.5m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14559268
品番
HS-HT1-04
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
電気ポット等の熱器具に
ピッチ(mm)
極:18
定格
7A-125V(700W)
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VFF(2×0.75mm2)
注意
※ 700ワット以下の電気ポット等にお使いください。