ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋) 注文コード 14559329 品番 XA-196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。
ノズル1本・キャップ3本入りです。

用途ウッドシール、かべシール専用ノズル セット内容ノズル1本・キャップ3本 容量(mL)10(10個組) 危険物の類別非危険物
注意
※子供の手の届かないところに置きいたずらをしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58587943
2020-05-05
用途:
コーキング用に
株式会社ニイムラ写真材料店 様

とても便利で安くて重宝しております。
別のストッパーと一緒に使用したら完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
58587943
2020-05-01
用途:
ボンドコークの先端が詰まった時に
ムラマツ巧建 様 (建設業・工事業)

このノズルを知る前は、一生懸命ノズルの先端をほじくってました
その時間を考えるとお買い得です。

2人が参考にしています
2019-11-13
用途:
コーキングの簡易キャップとして
建設業・工事業

ジョイントコーク用のキャップなので、コーキングには微妙に合わない。コーキング用に同様の細いキャップつきノズルがあるといいなと思います。
コーキングに装着しても、ネジ山が合わずに抜けてしまったり、隙間から空気に触れてコーキングが固まってしまいますので注意が必要です。

なお、先端をニッパーで切り取ろうとすると高確率で割れるので、モールカッターのような刃で切るか、ノコギリのようなもので加工した方がいいと思います。カッターでもいいですが、少し危ないです。

3人が参考にしています
対象商品:
58587943
2018-11-07
用途:
DIY
サービス業

コーキングが余った時に、フタとしても使用。当然、サイズ変更時にも使います。ホームセンターより少し安いです。

対象商品:
58587943
2015-03-09
用途:
アクリル接着剤のスペアで !?

何品もノズルを購入し、全てアクリル接着剤に合わず捨てました、ちゃんと商品説明をして欲しい。。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
商品情報を追記させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする