MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548

MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548
MOT-STRAP01-PK シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01) MOTTERU 14559548

シリコンショルダーストラップ 自由に長さ調整できる 3way 全5色 ピンク(MOT-STRAP01)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14559548品番MOT-STRAP01-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手ぶらでスマホを持ち運べる
好みで変えられる3wayストラップ
便利なアジャスター付き
付け外しも簡単なストラップホルダー
さまざまなスマートフォン機種でつかえる
肌触りのよいシリコン製
いろんなシーンで手放せない

材質ストラップ/シリコン、アルミニウム合金長さ(mm)【ストラップ】最短:約360 最長:約750ピンク質量(g)(パッケージ込み)約96耐荷重(kg)約3まで対応本体質量(g)約66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約62×30×225、(ホルダー)約60×0.4×40太さ(Φmm)【ストラップ】直径6保証期間初期不良のみ交換対応ホルダー質量(g)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする